VDE LNG NSE MULTI-GRIP PLIER 180A.VE

Pinza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:180A.VE
Rubix:999220127016072
EAN:3662424105289
VDE LNG NSE MULTI-GRIP PLIER 180A.VE

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura44 mm
Numero di posizioni12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VDE LNG NSE MULTI-GRIP PLIER 180A.VE


STANDARD: NF ISO 8976, NF EN 60900, ISO 8976, EN 60900, DIN ISO 8976, DIN EN 60900, ASME B107.500

  • Massima accessibilità: ganasce lunghe e rastremate per migliorare l'accesso negli spazi ristretti

  • Apertura massima: capacità delle ganasce parallele massima 44 mm per poter afferrare diversi tipi/larghezze di tubi, raccordi o altri elementi di fissaggio
  • Isolato 1000V: certificato VDE - testato singolarmente fino a 10 000 V
  • Sicurezza con dispositivo anti-pizzicamento delle dita per ridurre il rischio di infortuni
  • Pratico: foro per appendere
  • Duraturo: doppio trattamento termico delle ganasce per elevata resistenza all'usura, durezza 60/62 HRc - finitura cromata
  • Robustezza e precisione: cremagliera a 12 posizioni e perno sovrapposto
  • ERGONOMICO
  • Design rastremato e allargamento nella parte posteriore dell'impugnatura per applicare maggiore forza con meno sforzo
  • COMFORT E CONTROLLO
  • Rivestimento morbido a due componenti per una migliore presa, maggiore aderenza al palmo
  • Conforme a EN 60900

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura44 mm
Numero di posizioni12
Peso330 g
30,82 IVA esclusa
/ Unità
37,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione