PINZA A PRESA MULTIPLA CHIUSA ISOLATA CON PULSANTE 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 250 880594

PINZA REGOLABILE A CERNIERA CHIUSA ISOLATA CON PULSANTE 1000V ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880594
Rubix:999191000050804
EAN:3660338339578
PINZA A PRESA MULTIPLA CHIUSA ISOLATA CON PULSANTE 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 250 880594
brand logo

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura50 mm
Numero di posizioni25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A PRESA MULTIPLA CHIUSA ISOLATA CON PULSANTE 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 250 880594


DIN ISO 8976/ EN IEC 60900 Certificato VDE/GS
Meccanismo a cricchetto per una regolazione rapida dell’apertura in base alle dimensioni del pezzo, senza nemmeno premere un pulsante
Cerniera chiusa durevole per un’affidabilità a lungo termine
Tacche temprate a induzione
Bloccaggio automatico su tubi e dadi per interventi sicuri e senza sforzi
Design sottile e robusto. Acciaio al Cromo Vanadio resistente
Finitura cromata
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura50 mm
Numero di posizioni25
Tipo di asteinterrotto
47,67 IVA esclusa
/ Unità
58,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore