UTENSILE 985978

Punzone PG con vite di movimentazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:985978
Rubix:160000000198998
EAN:3148519859782
UTENSILE 985978

Riepilogo info tecniche

Diametro22,5 mm
Tipologiapunch
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILE 985978


Punzone a battuta PG con vite di movimentazione
- Per il taglio circolare di lamiere e materiali plastici.
- Manipolazione con una chiave o un set di cricchetto/bussola.
- Taglio rapido e pulito, senza bave.
- Per qualsiasi diametro da PG 7 a PG 48.
- Lubrificazione obbligatoria delle parti per un migliore utilizzo.
- SUGGERIMENTO: la rondella tagliata cade molto più facilmente se si effettuano 2 o 3 giri aggiuntivi con la chiave al termine del taglio.
- Fornito con punzone, matrice e vite con cuscinetto a sfere reggispinta.
Legenda della tabella:
-d = diametro PG/mm.
-d1 = diametro di foratura/mm.
-Vite = lato piatto (mm)/vite di manovra.
-E = spessore/acciaio al carbonio/morbido.

Punti di forza

Per il taglio circolare di lamiere e materiali plastici. - Manipolazione con una chiave o un gruppo cricchetto/presa. - Taglio rapido e pulito, senza sbavature. - Per qualsiasi diametro ISO da M12 a M63. - Lubrificazione obbligatoria delle parti per un migliore utilizzo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso152 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100x45x45 mm
Peso imballaggio152 g
Diametro22,5 mm
Tipologiapunch
Diametro massimo22,5 mm
45,08 IVA esclusa
/ Unità
55,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione