Riferimenti
Usag:160 PINZA
Rubix:160000000338992
Produttore:U01600001
EAN:8010239004276


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4,5 mm |
|---|---|
| Tipologia | fustellatrice (pinza a punzoni) |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01600001 160 PINZA FUSTELLATRICE
Modello a revolver con sei fustelle intercambiabili - Manici rivestiti con guaina in PVC
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x70x220 mm |
|---|---|
| Peso | 278 g |
| Diametro | 4,5 mm |
| Tipologia | fustellatrice (pinza a punzoni) |
| Diametro massimo | 4,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione