11910-ATTUATORE OSCILLANTE DSR-16-180-P
Attuatore a un quarto di giro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSR-16-180-P
Rubix:160000000579045
Produttore:11910
EAN:4052568002459

Documenti
Dettagli del prodotto : 11910-ATTUATORE OSCILLANTE DSR-16-180-P
Unità semi-rotativa DSR-10-180-P Principio rotativo a palette, angolo di rotazione regolabile in modo continuo. Il sistema di arresto è separato dalla paletta rotativa affinché tutte le forze che si verificano siano assorbite dalle camme di finecorsa e ammortizzate tramite cuscinetti di plastica flessibile. Dimensione=10, Angolo di ammortizzazione=2,4 gradi, Campo di regolazione angolo di rotazione=0 - 180 gradi, Angolo di rotazione=0 - 180 gradi, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità
Punti di forza
- Semi-rotary vane drive
- With spigot or hollow flanged shaft
- The modern alternative is the semi-rotary drive DRVS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 105x90x75 mm |
|---|---|
| Peso | 356,8 g |
| Tipologia | quarto di attivatore di tour |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 457,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 558,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione