00095632-ARTICOLO RDQB32TF-50

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RDQB32TF-50
Rubix:999221025037504
Produttore:00095632
EAN:3618036248395
00095632-ARTICOLO RDQB32TF-50

Riepilogo info tecniche

Tipologiastelo filettato (standard)
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095632-ARTICOLO RDQB32TF-50


La nuova struttura del cuscino d'aria della serie RQ consente a questa serie di mantenere i vantaggi di un cilindro compatto. L'esclusiva struttura del cuscino d'aria elimina l'anello di ammortizzazione utilizzato nei cuscini d'aria di tipo tradizionale, riducendo così la lunghezza complessiva del cilindro. La serie RQ soddisfa le esigenze di riduzione degli urti, di riduzione del rumore e di miglioramento della ripetibilità a fine corsa.
R(D)Q, cilindro compatto, ammortizzo pneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso405 g
Tipologiastelo filettato (standard)
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
97,97 IVA esclusa
/ Unità
119,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione