CILINDRO C.B. D.E. 20X15 STELO INOX 1501200015X
CILINDRI COMPATTI - CORSA BREVE - ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1501.20.15.X
Rubix:999230217011561
Produttore:1501.20.15.X


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO C.B. D.E. 20X15 STELO INOX 1501200015X
CILINDRO Tipologia:CORSA BREVE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:15 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | corpo in alluminio ossidato anodizzato; stelo/pistone in acciaio inox aisi 303 cromato |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione