00102661-CILINDRO FREE MOUNT D.EFF. DM. CDU20-40A

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDU20-40A
Rubix:999221025038388
EAN:3618035787239
00102661-CILINDRO FREE MOUNT D.EFF. DM. CDU20-40A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro free mount d.eff. dm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00102661-CILINDRO FREE MOUNT D.EFF. DM. CDU20-40A


The series CU free mount cylinder saves space and allows direct and precise mounting. It is available in 6mm to 32mm bore sizes with stroke lengths up to 50mm. Options include auto-switch capabilities, free mount choices, recessed switch mounting grooves, non-rotating rod, double rod, single and double acting, and rubber bumpers standard.
C(D)U-A, cilindro montaggio universale con ammortizzo pneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)112x42x26 mm
Peso240 g
Tipologiacilindro free mount d.eff. dm
Corsa del cilindro40 mm
Forza220 N
Diametro mandrino20 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineJP
120,36 IVA esclusa
/ Unità
146,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione