1259491-PINZA A TRE GRIFFE DHDS-16-A

Pinza a 3 punti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHDS-16-A
Rubix:160000000608895
Produttore:1259491
EAN:4052568229283
1259491-PINZA A TRE GRIFFE DHDS-16-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza a 3 punti
Corsa del cilindro2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1259491-PINZA A TRE GRIFFE DHDS-16-A


Pinza a tre griffe DHDS-16-A Taglia=16, Corsa per dito di presa=2,5 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=<= 0,5 deg, Gioco max. Sz, pinza=<= 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso162 g
Tipologiapinza a 3 punti
Corsa del cilindro2,5 mm
Diametro mandrino16 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799070
€ 684,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 835,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione