00095396-ARTICOLO CDRQ2BS30TF-90C

Attuatore ruotante compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDRQ2BS30TF-90C
Rubix:999221025037350
Produttore:00095396
EAN:3618035789547
00095396-ARTICOLO CDRQ2BS30TF-90C

Riepilogo info tecniche

Tipologiacrq2
Corsa del cilindro33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095396-ARTICOLO CDRQ2BS30TF-90C


La serie CRQ2 è un attuatore compatto a rotazione, a cremagliera e a pignone. I tipi a albero singolo e doppio sono disponibili in tutte le dimensioni (10~40 mm).  CRQ2 utilizza un'ammortizzazione interna e il corpo può essere utilizzato come flangia. L'uso di un doppio pistone elimina il gioco. È disponibile anche l'attuatore rotante a bassa velocità CRQ2X.  Sono disponibili interruttori automatici. 
C(D)RQ2B, attuatore rotante compatto, pignone e cremagliera

Informazioni tecniche


Attributi
Peso970 g
Tipologiacrq2
Corsa del cilindro33 mm
Forza3,11 N
Diametro mandrino30 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
367,40 IVA esclusa
/ Unità
448,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione