1310161-PINZA RADIALE DHRS-16-A-NC

Pinza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHRS-16-A-NC
Rubix:160000000608933
Produttore:1310161
EAN:4052568229580
1310161-PINZA RADIALE DHRS-16-A-NC

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza radiale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1310161-PINZA RADIALE DHRS-16-A-NC


Pinza radiale DHRS-16-A-NC Taglia=16, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Angolo di apertura max.=180 deg, Simmetria di rotazione=<= 0,2 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,1 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso178,7 g
Tipologiapinza radiale
Forza40 N
Diametro mandrino16 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
€ 562,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 686,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione