1259495-PINZA A TRE GRIFFE DHDS-50-A

Pinza a 3 punti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHDS-50-A
Rubix:160000000608899
Produttore:1259495
EAN:4052568229320
1259495-PINZA A TRE GRIFFE DHDS-50-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza a 3 punti
Corsa del cilindro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1259495-PINZA A TRE GRIFFE DHDS-50-A


Pinza a tre griffe DHDS-50-A Taglia=50, Corsa per dito di presa=6 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=<= 0,2 deg, Gioco max. Sz, pinza=<= 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso996 g
Tipologiapinza a 3 punti
Corsa del cilindro6 mm
Diametro mandrino50 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
€ 1077,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1314,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione