1320812-PINZA A SOFFIETTO DHEB-14-E-U-E-L

Pinza a soffietto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHEB-14-E-U-E-L
Rubix:160000000609016
Produttore:1320812
EAN:4052568230326
1320812-PINZA A SOFFIETTO DHEB-14-E-U-E-L

Riepilogo info tecniche

Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1320812-PINZA A SOFFIETTO DHEB-14-E-U-E-L


Pinza a soffietto DHEB-14-E-U-E-L Taglia=14, Corsa del soffietto=7 mm, Diametro min. del pezzo da stringere=15 mm, Diametro max. del pezzo da stringere=19,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso77,3 g
Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro7 mm
Diametro mandrino14 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
268,32 IVA esclusa
/ Unità
327,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione