1310178-PINZA ANGOLARE DHWS-16-A

Pinza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHWS-16-A
Rubix:160000000608941
Produttore:1310178
EAN:4052568229665
1310178-PINZA ANGOLARE DHWS-16-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza angolata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1310178-PINZA ANGOLARE DHWS-16-A


Pinza angolare DHWS-16-A Taglia=16, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Angolo di apertura max.=40 deg, Simmetria di rotazione=<= 0,2 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,04 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x65x55 mm
Peso164 g
Tipologiapinza angolata
Forza50 N
Diametro mandrino16 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
378,50 IVA esclusa
/ Unità
461,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione