1254045-PINZA PARALLELA DHPS-16-A-NC

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHPS-16-A-NC
Rubix:160000000608885
Produttore:1254045
EAN:4052568229184
1254045-PINZA PARALLELA DHPS-16-A-NC

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1254045-PINZA PARALLELA DHPS-16-A-NC


Pinza parallela DHPS-16-A-NC Taglia=16, Corsa per dito di presa=5 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=< 0,5 deg, Gioco max. Sz, pinza=< 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250,2 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro5 mm
Forza190 N
Diametro mandrino16 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
572,26 IVA esclusa
/ Unità
698,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione