1310177-PINZA ANGOLARE DHWS-10-A

Pinza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHWS-10-A
Rubix:160000000608940
Produttore:1310177
EAN:4052568229658
1310177-PINZA ANGOLARE DHWS-10-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza angolata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1310177-PINZA ANGOLARE DHWS-10-A


Pinza angolare DHWS-10-A Taglia=10, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Angolo di apertura max.=40 deg, Simmetria di rotazione=<= 0,2 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,04 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso98,8 g
Tipologiapinza angolata
Forza25 N
Diametro mandrino10 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
315,44 IVA esclusa
/ Unità
384,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione