1254040-PINZA PARALLELA DHPS-10-A

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHPS-10-A
Rubix:160000000608880
Produttore:1254040
EAN:4052568229146
1254040-PINZA PARALLELA DHPS-10-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1254040-PINZA PARALLELA DHPS-10-A


Pinza parallela DHPS-10-A Dimensione=10, Profondità per ganascia pinza=3 mm, Max. Accuratezza di sostituzione=<=0,2 mm, Max. Rinculo ganascia pinza angolare ax,ay=< 0,5 gradi., Mass. Rinculo ganascia pinza Sz=< 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso132 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro3 mm
Diametro mandrino10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
454,18 IVA esclusa
/ Unità
554,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore