1254046-PINZA PARALLELA DHPS-20-A

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHPS-20-A
Rubix:160000000608886
Produttore:1254046
EAN:4052568229191
1254046-PINZA PARALLELA DHPS-20-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1254046-PINZA PARALLELA DHPS-20-A


Pinza parallela DHPS-20-A Taglia=20, Corsa per dito di presa=6,5 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=< 0,5 deg, Gioco max. Sz, pinza=< 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso445 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro6,5 mm
Diametro mandrino20 mm
Codice doganale84123100
643,09 IVA esclusa
/ Unità
784,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione