1320774-PINZA A SOFFIETTO DHEB-51-E-D-E-L

Pinza a soffietto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHEB-51-E-D-E-L
Rubix:160000000608978
Produttore:1320774
EAN:4052568229948
1320774-PINZA A SOFFIETTO DHEB-51-E-D-E-L

Riepilogo info tecniche

Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1320774-PINZA A SOFFIETTO DHEB-51-E-D-E-L


Pinza a soffietto DHEB-51-E-D-E-L Taglia=51, Corsa del soffietto=18 mm, Diametro min. del pezzo da stringere=54 mm, Diametro max. del pezzo da stringere=68 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso605 g
Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro18 mm
Diametro mandrino51 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
354,42 IVA esclusa
/ Unità
432,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione