560216-PINZA PARALLELA HGPT-40-A-B

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPT-40-A-B
Rubix:160000000603571
Produttore:560216
EAN:4052568206819
560216-PINZA PARALLELA HGPT-40-A-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560216-PINZA PARALLELA HGPT-40-A-B


Pinza parallela HGPT-40-A-B Robusta. Taglia=40, Corsa per dito di presa=10 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=<= 0,1 deg, Gioco max. Sz, pinza=<= 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso841 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro10 mm
Forza2500 N
Diametro mandrino40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84799070
964,72 IVA esclusa
/ Unità
1176,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione