187867-PINZA PARALLELA HGPP-12-A

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPP-12-A
Rubix:160000000588162
Produttore:187867
EAN:4052568148263
187867-PINZA PARALLELA HGPP-12-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 187867-PINZA PARALLELA HGPP-12-A


Pinza parallela HGPP-12-A Precisa, per rilevamento posizioni tramite sensore Hall o sensori induttivi. Taglia=12, Corsa per dito di presa=2,5 mm, Precisione di sostituzione max.=0,1 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,02 mm, Numero utensili di presa=2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso337 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro2,5 mm
Forza116 N
Diametro mandrino12 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799070
944,48 IVA esclusa
/ Unità
1152,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione