00018957-ARTICOLO CDRQ2BW10-180

Attuatore ruotante compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDRQ2BW10-180
Rubix:999221025031812
EAN:3618035789424
00018957-ARTICOLO CDRQ2BW10-180

Riepilogo info tecniche

Tipologiacrq2
Corsa del cilindro180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00018957-ARTICOLO CDRQ2BW10-180


La serie CRQ2 è un attuatore compatto a rotazione, a cremagliera e a pignone. I tipi a albero singolo e doppio sono disponibili in tutte le dimensioni (10~40 mm).  CRQ2 utilizza un'ammortizzazione interna e il corpo può essere utilizzato come flangia. L'uso di un doppio pistone elimina il gioco. È disponibile anche l'attuatore rotante a bassa velocità CRQ2X.  Sono disponibili interruttori automatici. 
C(D)RQ2B, attuatore rotante compatto, pignone e cremagliera

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x77x44 mm
Peso185 g
Tipologiacrq2
Corsa del cilindro180 mm
Forza14,7 N
Diametro mandrino10 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineJP
204,52 IVA esclusa
/ Unità
249,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione