1320801-PINZA A SOFFIETTO DHEB-14-E-U-S-L

Pinza a soffietto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHEB-14-E-U-S-L
Rubix:160000000609005
Produttore:1320801
EAN:4052568230210
1320801-PINZA A SOFFIETTO DHEB-14-E-U-S-L

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza a soffietto
Corsa del cilindro7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1320801-PINZA A SOFFIETTO DHEB-14-E-U-S-L


Pinza a soffietto DHEB-14-E-U-S-L Taglia=14, Corsa del soffietto=7 mm, Diametro min. del pezzo da stringere=15 mm, Diametro max. del pezzo da stringere=19,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso76,6 g
Tipologiapinza a soffietto
Corsa del cilindro7 mm
Diametro mandrino14 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
€ 270,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 329,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione