1320802-PINZA A SOFFIETTO DHEB-18-E-U-S-L

Pinza a soffietto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHEB-18-E-U-S-L
Rubix:160000000609006
Produttore:1320802
EAN:4052568230227
1320802-PINZA A SOFFIETTO DHEB-18-E-U-S-L

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza a soffietto
Corsa del cilindro7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1320802-PINZA A SOFFIETTO DHEB-18-E-U-S-L


Pinza a soffietto DHEB-18-E-U-S-L Taglia=18, Corsa del soffietto=7,5 mm, Diametro min. del pezzo da stringere=19,5 mm, Diametro max. del pezzo da stringere=25 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso93,26 g
Tipologiapinza a soffietto
Corsa del cilindro7,5 mm
Diametro mandrino18 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
€ 286,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 349,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione