1254041-PINZA PARALLELA DHPS-10-A-NO

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHPS-10-A-NO
Rubix:160000000608881
Produttore:1254041
EAN:4052568229153
1254041-PINZA PARALLELA DHPS-10-A-NO

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1254041-PINZA PARALLELA DHPS-10-A-NO


Pinza parallela DHPS-10-A-NO Taglia=10, Corsa per dito di presa=3 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=< 0,5 deg, Gioco max. Sz, pinza=< 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso132,5 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro3 mm
Forza80 N
Diametro mandrino10 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
€ 476,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 581,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione