1320813-PINZA A SOFFIETTO DHEB-18-E-U-E-L

Pinza a soffietto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHEB-18-E-U-E-L
Rubix:160000000609017
Produttore:1320813
EAN:4052568230333
1320813-PINZA A SOFFIETTO DHEB-18-E-U-E-L

Riepilogo info tecniche

Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1320813-PINZA A SOFFIETTO DHEB-18-E-U-E-L


Pinza a soffietto DHEB-18-E-U-E-L Taglia=18, Corsa del soffietto=7,5 mm, Diametro min. del pezzo da stringere=19,5 mm, Diametro max. del pezzo da stringere=25 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso92,8 g
Tipologiasoffietto pinza
Corsa del cilindro7,5 mm
Diametro mandrino18 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
284,35 IVA esclusa
/ Unità
346,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione