00007128-CILINDRO ROTANTE C/TAVOLA GIR. MSQB50R

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MSQB50R
Rubix:999180300036521
Produttore:00007128
EAN:3618036365740
00007128-CILINDRO ROTANTE C/TAVOLA GIR. MSQB50R

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavola rotante compatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00007128-CILINDRO ROTANTE C/TAVOLA GIR. MSQB50R


The MSQ compact rotary table is ideal for material transfer applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a rack-and-pinion style rotary actuator. The seven sizes are 10, 20, 30, 50, 70, 100, and 200 with rotational adjustments from 0-190 degrees, and auto switch capability. Additional features include a hollow shaft and direct load mounting possibility.
MSQB*10~200, unità rotante, pignone e cremagliera, di base

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatavola rotante compatta
Forza451 N
Diametro mandrino25 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio6 bar
803,10 IVA esclusa
/ Unità
979,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione