185699-PINZA ANGOLARE HGWM-12-EO-G6

Pinza angolata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGWM-12-EO-G6
Rubix:160000000587466
Produttore:185699
EAN:4052568144630
185699-PINZA ANGOLARE HGWM-12-EO-G6

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza angolata
Corsa del cilindro8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 185699-PINZA ANGOLARE HGWM-12-EO-G6


Pinza angolare HGWM-12-EO-G6 Micro, con compensazione della corsa. Taglia=12, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=0,5 deg, Gioco max. Sz, pinza=0,03 mm, Angolo di apertura max.=18,5 deg, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso176 g
Tipologiapinza angolata
Corsa del cilindro8 mm
Forza20 N
Diametro mandrino12 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799070
285,20 IVA esclusa
/ Unità
347,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione