1310180-PINZA ANGOLARE DHWS-25-A

Pinza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHWS-25-A
Rubix:160000000608943
Produttore:1310180
EAN:4052568229689
1310180-PINZA ANGOLARE DHWS-25-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza angolata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1310180-PINZA ANGOLARE DHWS-25-A


Pinza angolare DHWS-25-A Dimensione=25, accuratezza di sostituzione massima=<=0,2 mm, Massimo angolo di apertura=40 gradi, Simmetria rotazionale=<=0,2 mm, Accuratezza di ripetizione, pinza=<=0,04 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso321 g
Tipologiapinza angolata
Forza90 N
Diametro mandrino25 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
439,06 IVA esclusa
/ Unità
535,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione