00095394-ARTICOLO CDRQ2BS20TF-90C

Attuatore ruotante compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDRQ2BS20TF-90C
Rubix:999221025037349
Produttore:00095394
EAN:3618035789660
00095394-ARTICOLO CDRQ2BS20TF-90C

Riepilogo info tecniche

Tipologiacrq2
Corsa del cilindro90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095394-ARTICOLO CDRQ2BS20TF-90C


La serie CRQ2 è un attuatore compatto a rotazione, a cremagliera e a pignone. I tipi a albero singolo e doppio sono disponibili in tutte le dimensioni (10~40 mm).  CRQ2 utilizza un'ammortizzazione interna e il corpo può essere utilizzato come flangia. L'uso di un doppio pistone elimina il gioco. È disponibile anche l'attuatore rotante a bassa velocità CRQ2X.  Sono disponibili interruttori automatici. 
C(D)RQ2B, attuatore rotante compatto, pignone e cremagliera

Informazioni tecniche


Attributi
Peso670 g
Tipologiacrq2
Corsa del cilindro90 mm
Forza1,8 N
Diametro mandrino20 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
332,35 IVA esclusa
/ Unità
405,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione