1254052-PINZA PARALLELA DHPS-35-A

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHPS-35-A
Rubix:160000000608892
Produttore:1254052
EAN:4052568229252
1254052-PINZA PARALLELA DHPS-35-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1254052-PINZA PARALLELA DHPS-35-A


Pinza parallela DHPS-35-A Taglia=35, Corsa per dito di presa=12,5 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=< 0,5 deg, Gioco max. Sz, pinza=< 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170x100x60 mm
Peso1399 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro12,5 mm
Diametro mandrino35 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
895,60 IVA esclusa
/ Unità
1092,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione