00241844-ARTICOLO CDRQ2BW40TF-360C
Attuatore ruotante compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CDRQ2BW40TF-360C
Rubix:999221025041423
EAN:3618035789196

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore rotante compatto (pignone e cremagliera) con magnete integrato |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 360 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00241844-ARTICOLO CDRQ2BW40TF-360C
La serie CRQ2 è un attuatore compatto a rotazione, a cremagliera e a pignone. I tipi a albero singolo e doppio sono disponibili in tutte le dimensioni (10~40 mm). CRQ2 utilizza un'ammortizzazione interna e il corpo può essere utilizzato come flangia. L'uso di un doppio pistone elimina il gioco. È disponibile anche l'attuatore rotante a bassa velocità CRQ2X. Sono disponibili interruttori automatici.
C(D)RQ2B, attuatore rotante compatto, pignone e cremagliera
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 78x265x93 mm |
|---|---|
| Peso | 2320 g |
| Tipologia | attuatore rotante compatto (pignone e cremagliera) con magnete integrato |
| Corsa del cilindro | 360 mm |
| Forza | 5,3 N |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Materiale del corpo | alluminio |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 488,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 595,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione