1310160-PINZA RADIALE DHRS-16-A

Pinza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHRS-16-A
Rubix:160000000608932
Produttore:1310160
EAN:4052568229573
1310160-PINZA RADIALE DHRS-16-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza radiale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1310160-PINZA RADIALE DHRS-16-A


Pinza radiale DHRS-16-A Dimensione=16, Max. accuratezza sostituzione=<=0,2 mm, Max. angolo apertura=180 gr., Rotazionalmente simmetrico=<=0,2 mm, Accuratezza ripetizione, pinza=<=0,1 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso176,6 g
Tipologiapinza radiale
Forza40 N
Diametro mandrino16 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
503,41 IVA esclusa
/ Unità
614,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione