Riferimenti
SMC:CDRB2BW40-180SZ
Rubix:999221025048920
Produttore:01005823

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore rotante |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01005823-ARTICOLO CDRB2BW40-180SZ
Abbiamo introdotto una versione aggiornata del nostro attuatore rotativo a palette serie CRB2, che, oltre all'albero doppio, presenta un albero singolo come standard. Il sistema CRB2-Z offre tubazioni più facili grazie alla posizione parallela delle porte, che possono essere laterali o assiali, dimostrando il nostro costante impegno a migliorare le prestazioni e la funzionalità dei nostri prodotti. Con quattro opzioni di angolo di rotazione, che vanno da 90° a 270°, CRB2-Z ha la flessibilità necessaria per essere utilizzato in spazi ristretti. Può anche gestire carichi più pesanti grazie al tipo a doppia paletta che ha una capacità di coppia doppia rispetto all'opzione a palette singola, ma con le stesse dimensioni. Esiste anche l'uso opzionale di un'unità di commutazione automatica, in cui gli interruttori automatici possono essere fissati in qualsiasi posizione nella direzione circonferenziale, e/o di un'unità di regolazione dell'angolo, entrambi possono essere montati direttamente sul corpo dell'attuatore.
C(D)RB2*W10~40-Z, attuatore rotante, tipo a palmola nuovo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 106x63x63 mm |
|---|---|
| Peso | 420 g |
| Tipologia | attuatore rotante |
| Corsa del cilindro | 180 mm |
| Forza | 60 N |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Materiale del corpo | alluminio |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione