00785509-CILINDRO DI BLOCCAGGIO ROTANTE MKB50-30LZ
Cilindro a pinza rotante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MKB50-30LZ
Rubix:999220712035646
EAN:3618036373233

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a pinza rotante |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00785509-CILINDRO DI BLOCCAGGIO ROTANTE MKB50-30LZ
In seguito alle richieste dei clienti di una gamma di cilindri a pinza rotante di facile manutenzione con una buona selezione di varianti di corsa e opzioni di montaggio doppie, i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno semplicemente preso le migliori caratteristiche di due prodotti SMC esistenti - Serie MK e MK2 - e le hanno riunite nella nostra nuova Serie MK, amalgamata e migliorata. Disponibile con fori da 12 a 63 mm e con corse di serraggio fino a 50 mm, a seconda del modello scelto, la nuova serie MK risponde alle esigenze dei clienti con la possibilità di scegliere tra montaggio su corpo e su foro passante e con la possibilità di una facile manutenzione grazie a guarnizioni e perni di guida completamente sostituibili. Progettati per l'uso con il nostro interruttore automatico compatto D-M9, che può essere montato su tutti e quattro i lati (solo su due lati nel caso dei modelli da 20 e 25 mm), questi nuovi cilindri a pinza rotante, se necessario, possono essere utilizzati anche in combinazione con il nostro interruttore automatico resistente ai campi magnetici serie D-P3DW.
MK-Z Cilindro di bloccaggio con staffa rotante, Standard con scanalatura di montaggio sensori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 172x71x64 mm |
|---|---|
| Peso | 1290 g |
| Tipologia | cilindro a pinza rotante |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Forza | 825 N |
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 327,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 399,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione