1254043-PINZA PARALLELA DHPS-16-A

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHPS-16-A
Rubix:160000000608883
Produttore:1254043
EAN:4052568016449
1254043-PINZA PARALLELA DHPS-16-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1254043-PINZA PARALLELA DHPS-16-A


Pinza parallela DHPS-16-A Taglia=16, Corsa per dito di presa=5 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=< 0,5 deg, Gioco max. Sz, pinza=< 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x100x65 mm
Peso247,7 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro5 mm
Diametro mandrino16 mm
Codice doganale84123100
545,04 IVA esclusa
/ Unità
664,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore