01017675-ATTUATORE ROTANTE CRB2BW10-90SZ

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CRB2BW10-90SZ
Rubix:999201013078601
Produttore:01017675
EAN:3618035671224
01017675-ATTUATORE ROTANTE CRB2BW10-90SZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante
Corsa del cilindro90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01017675-ATTUATORE ROTANTE CRB2BW10-90SZ


Abbiamo introdotto una versione aggiornata del nostro attuatore rotativo a palette serie CRB2, che, oltre all'albero doppio, presenta un albero singolo come standard. Il sistema CRB2-Z offre tubazioni più facili grazie alla posizione parallela delle porte, che possono essere laterali o assiali, dimostrando il nostro costante impegno a migliorare le prestazioni e la funzionalità dei nostri prodotti. Con quattro opzioni di angolo di rotazione, che vanno da 90° a 270°, CRB2-Z ha la flessibilità necessaria per essere utilizzato in spazi ristretti. Può anche gestire carichi più pesanti grazie al tipo a doppia paletta che ha una capacità di coppia doppia rispetto all'opzione a palette singola, ma con le stesse dimensioni. Esiste anche l'uso opzionale di un'unità di commutazione automatica, in cui gli interruttori automatici possono essere fissati in qualsiasi posizione nella direzione circonferenziale, e/o di un'unità di regolazione dell'angolo, entrambi possono essere montati direttamente sul corpo dell'attuatore.
C(D)RB2*W10~40-Z, attuatore rotante, tipo a palmola nuovo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x29x29 mm
Peso26 g
Tipologiaattuatore rotante
Corsa del cilindro90 mm
Forza15 N
Diametro mandrino10 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineJP
Codice doganale84123900
128,26 IVA esclusa
/ Unità
156,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione