01054554-ARTICOLO CDRB2BW20-180SZ

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDRB2BW20-180SZ
Rubix:999221025049706
Produttore:01054554
01054554-ARTICOLO CDRB2BW20-180SZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante pneumatico a paletta singola (serie cdrb2-z), doppio effetto, con magnete integrato
Corsa del cilindro180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01054554-ARTICOLO CDRB2BW20-180SZ


Abbiamo introdotto una versione aggiornata del nostro attuatore rotativo a palette serie CRB2, che, oltre all'albero doppio, presenta un albero singolo come standard. Il sistema CRB2-Z offre tubazioni più facili grazie alla posizione parallela delle porte, che possono essere laterali o assiali, dimostrando il nostro costante impegno a migliorare le prestazioni e la funzionalità dei nostri prodotti. Con quattro opzioni di angolo di rotazione, che vanno da 90° a 270°, CRB2-Z ha la flessibilità necessaria per essere utilizzato in spazi ristretti. Può anche gestire carichi più pesanti grazie al tipo a doppia paletta che ha una capacità di coppia doppia rispetto all'opzione a palette singola, ma con le stesse dimensioni. Esiste anche l'uso opzionale di un'unità di commutazione automatica, in cui gli interruttori automatici possono essere fissati in qualsiasi posizione nella direzione circonferenziale, e/o di un'unità di regolazione dell'angolo, entrambi possono essere montati direttamente sul corpo dell'attuatore.
C(D)RB2*W10~40-Z, attuatore rotante, tipo a palmola nuovo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)79x42x42 mm
Peso140 g
Tipologiaattuatore rotante pneumatico a paletta singola (serie cdrb2-z), doppio effetto, con magnete integrato
Corsa del cilindro180 mm
Forza25 N
Diametro mandrino20 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineJP
169,90 IVA esclusa
/ Unità
207,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione