Riferimenti
SMC:MKB40-50LZ
Rubix:999221025046509
Produttore:MKB40-50LZ
EAN:3618036373523

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a pinza rotante |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00785533-ARTICOLO MKB40-50LZ
In seguito alle richieste dei clienti di una gamma di cilindri a pinza rotante di facile manutenzione con una buona selezione di varianti di corsa e opzioni di montaggio doppie, i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno semplicemente preso le migliori caratteristiche di due prodotti SMC esistenti - Serie MK e MK2 - e le hanno riunite nella nostra nuova Serie MK, amalgamata e migliorata. Disponibile con fori da 12 a 63 mm e con corse di serraggio fino a 50 mm, a seconda del modello scelto, la nuova serie MK risponde alle esigenze dei clienti con la possibilità di scegliere tra montaggio su corpo e su foro passante e con la possibilità di una facile manutenzione grazie a guarnizioni e perni di guida completamente sostituibili. Progettati per l'uso con il nostro interruttore automatico compatto D-M9, che può essere montato su tutti e quattro i lati (solo su due lati nel caso dei modelli da 20 e 25 mm), questi nuovi cilindri a pinza rotante, se necessario, possono essere utilizzati anche in combinazione con il nostro interruttore automatico resistente ai campi magnetici serie D-P3DW.
MK-Z Cilindro di bloccaggio con staffa rotante, Standard con scanalatura di montaggio sensori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 195x57x52 mm |
|---|---|
| Peso | 800 g |
| Tipologia | cilindro a pinza rotante |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Forza | 525 N |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 286,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 349,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione