1310159-PINZA RADIALE DHRS-10-A

Pinza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHRS-10-A
Rubix:160000000608931
Produttore:1310159
EAN:4052568229566
1310159-PINZA RADIALE DHRS-10-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza radiale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1310159-PINZA RADIALE DHRS-10-A


Pinza radiale DHRS-10-A Taglia=10, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Angolo di apertura max.=180 deg, Simmetria di rotazione=<= 0,2 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,1 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x65x55 mm
Peso104,9 g
Tipologiapinza radiale
Forza30 N
Diametro mandrino10 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
€ 441,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 538,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione