1310167-PINZA RADIALE DHRS-40-A-NC

Pinza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHRS-40-A-NC
Rubix:160000000608939
Produttore:1310167
EAN:4052568229641
1310167-PINZA RADIALE DHRS-40-A-NC

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza radiale
Corsa del cilindro28,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1310167-PINZA RADIALE DHRS-40-A-NC


Pinza radiale DHRS-40-A-NC Taglia=40, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Angolo di apertura max.=180 deg, Simmetria di rotazione=<= 0,2 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,1 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso963,8 g
Tipologiapinza radiale
Corsa del cilindro28,4 mm
Forza200 N
Diametro mandrino40 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineIT
Codice doganale84799080
€ 1070,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1306,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione