Riferimenti
Festo:HGWM-08-EZ-G8
Rubix:160000000587465
Produttore:185698
EAN:4052568144623

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza angolata |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 185698-PINZA ANGOLARE HGWM-08-EZ-G8
Pinza angolare HGWM-08-EZ-G8 Micro, con flangia di bloccaggio. Taglia=8, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=0,5 deg, Gioco max. Sz, pinza=0,03 mm, Angolo di apertura max.=14 deg, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,02 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Tipologia | pinza angolata |
| Corsa del cilindro | 8 mm |
| Forza | 7 N |
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio inossidabile |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84799070 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 224,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione