1254054-PINZA PARALLELA DHPS-35-A-NC

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHPS-35-A-NC
Rubix:160000000608894
Produttore:1254054
EAN:4052568016456
1254054-PINZA PARALLELA DHPS-35-A-NC

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1254054-PINZA PARALLELA DHPS-35-A-NC


Pinza parallela DHPS-35-A-NC Taglia=35, Corsa per dito di presa=12,5 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=< 0,5 deg, Gioco max. Sz, pinza=< 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1431 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro12,5 mm
Forza910 N
Diametro mandrino35 mm
Codice doganale84123100
940,30 IVA esclusa
/ Unità
1147,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione