00071195-ROT.CREM.MAG.D.20-180 C/AMM. CDRQ2BW20TF-180C

Attuatore ruotante compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDRQ2BW20TF-180C
Rubix:999210621013802
Produttore:CDRQ2BW20TF-180C
EAN:3618035789318
00071195-ROT.CREM.MAG.D.20-180 C/AMM. CDRQ2BW20TF-180C

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante compatto
Corsa del cilindro190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00071195-ROT.CREM.MAG.D.20-180 C/AMM. CDRQ2BW20TF-180C


La serie CRQ2 è un attuatore compatto a rotazione, a cremagliera e a pignone. I tipi a albero singolo e doppio sono disponibili in tutte le dimensioni (10~40 mm).  CRQ2 utilizza un'ammortizzazione interna e il corpo può essere utilizzato come flangia. L'uso di un doppio pistone elimina il gioco. È disponibile anche l'attuatore rotante a bassa velocità CRQ2X.  Sono disponibili interruttori automatici. 
C(D)RQ2B, attuatore rotante compatto, pignone e cremagliera

Informazioni tecniche


Attributi
Peso700 g
Tipologiaattuatore rotante compatto
Corsa del cilindro190 mm
Forza49 N
Diametro mandrino20 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
€ 348,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 425,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione