00095402-ROT.CREM.MAG.D40-180GR C/AMM. CDRQ2BW40TF-180C

Attuatore ruotante compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDRQ2BW40TF-180C
Rubix:999200629019086
Produttore:CDRQ2BW40TF-180C
00095402-ROT.CREM.MAG.D40-180GR C/AMM. CDRQ2BW40TF-180C

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore ruotante compatto
Corsa del cilindro37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095402-ROT.CREM.MAG.D40-180GR C/AMM. CDRQ2BW40TF-180C


La serie CRQ2 è un attuatore compatto a rotazione, a cremagliera e a pignone. I tipi a albero singolo e doppio sono disponibili in tutte le dimensioni (10~40 mm).  CRQ2 utilizza un'ammortizzazione interna e il corpo può essere utilizzato come flangia. L'uso di un doppio pistone elimina il gioco. È disponibile anche l'attuatore rotante a bassa velocità CRQ2X.  Sono disponibili interruttori automatici. 
C(D)RQ2B, attuatore rotante compatto, pignone e cremagliera

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1600 g
Tipologiaattuatore ruotante compatto
Corsa del cilindro37 mm
Forza98 N
Diametro mandrino40 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
448,98 IVA esclusa
/ Unità
547,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione