00785526-ARTICOLO MKB32-50LZ

Cilindro a pinza rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MKB32-50LZ
Rubix:999221025046505
Produttore:MKB32-50LZ
00785526-ARTICOLO MKB32-50LZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a pinza rotante
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00785526-ARTICOLO MKB32-50LZ


In seguito alle richieste dei clienti di una gamma di cilindri a pinza rotante di facile manutenzione con una buona selezione di varianti di corsa e opzioni di montaggio doppie, i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno semplicemente preso le migliori caratteristiche di due prodotti SMC esistenti - Serie MK e MK2 - e le hanno riunite nella nostra nuova Serie MK, amalgamata e migliorata. Disponibile con fori da 12 a 63 mm e con corse di serraggio fino a 50 mm, a seconda del modello scelto, la nuova serie MK risponde alle esigenze dei clienti con la possibilità di scegliere tra montaggio su corpo e su foro passante e con la possibilità di una facile manutenzione grazie a guarnizioni e perni di guida completamente sostituibili. Progettati per l'uso con il nostro interruttore automatico compatto D-M9, che può essere montato su tutti e quattro i lati (solo su due lati nel caso dei modelli da 20 e 25 mm), questi nuovi cilindri a pinza rotante, se necessario, possono essere utilizzati anche in combinazione con il nostro interruttore automatico resistente ai campi magnetici serie D-P3DW.
MK-Z Cilindro di bloccaggio con staffa rotante, Standard con scanalatura di montaggio sensori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)194x50x45 mm
Peso752 g
Tipologiacilindro a pinza rotante
Corsa del cilindro50 mm
Forza300 N
Diametro mandrino32 mm
Paese d'origineJP
270,61 IVA esclusa
/ Unità
330,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione