525658-PINZA PARALLELA HGPP-10-A

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPP-10-A
Rubix:160000000596299
Produttore:525658
EAN:4052568161811
525658-PINZA PARALLELA HGPP-10-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 525658-PINZA PARALLELA HGPP-10-A


Pinza parallela HGPP-10-A Precisa, per rilevamento posizioni tramite sensore Hall o sensori induttivi. Taglia=10, Corsa per dito di presa=2 mm, Precisione di sostituzione max.=0,1 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,02 mm, Numero utensili di presa=2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x60x100 mm
Peso294,4 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro2 mm
Forza80 N
Diametro mandrino10 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799070
752,66 IVA esclusa
/ Unità
918,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione