187870-PINZA PARALLELA HGPP-16-A

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPP-16-A
Rubix:160000000588165
Produttore:187870
EAN:4052568148294
187870-PINZA PARALLELA HGPP-16-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 187870-PINZA PARALLELA HGPP-16-A


Pinza parallela HGPP-16-A Precisa, per rilevamento posizioni tramite sensore Hall o sensori induttivi. Taglia=16, Corsa per dito di presa=5 mm, Precisione di sostituzione max.=0,1 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,02 mm, Numero utensili di presa=2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso482 g
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro5 mm
Forza204 N
Diametro mandrino16 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84799070
1116,88 IVA esclusa
/ Unità
1362,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione