00015774-TAVOLA ROTANTE MSQB2A

Attuatori speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MSQB2A
Rubix:999221025031429
Produttore:00015774
EAN:3618036366129
00015774-TAVOLA ROTANTE MSQB2A

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavola rotante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00015774-TAVOLA ROTANTE MSQB2A


The MSQ compact rotary table is ideal for material transfer applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a rack-and-pinion style rotary actuator. The seven sizes are 10, 20, 30, 50, 70, 100, and 200 with rotational adjustments from 0-190 degrees, and auto switch capability. Additional features include a hollow shaft and direct load mounting possibility.
MSQB1-7, unità rotante tipo a pignone e cremagliera

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatavola rotante
Diametro mandrino8 mm
Materiale del corpoalluminio
Pressione massima di esercizio7 bar
280,59 IVA esclusa
/ Unità
342,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione