185700-PINZA ANGOLARE HGWM-12-EO-G7

Pinza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGWM-12-EO-G7
Rubix:160000000587467
Produttore:185700
EAN:4052568144647
185700-PINZA ANGOLARE HGWM-12-EO-G7

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza angolata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 185700-PINZA ANGOLARE HGWM-12-EO-G7


Pinza angolare HGWM-12-EO-G7 Micro, con filetto maschio. Taglia=12, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=0,5 deg, Gioco max. Sz, pinza=0,03 mm, Angolo di apertura max.=18,5 deg, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,02 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso146 g
Tipologiapinza angolata
Forza20 N
Diametro mandrino12 mm
Materiale del corpoacciaio inossidabile
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineIT
Codice doganale84799070
€ 223,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 272,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione